• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

1/2″ Llave de impacto, con la unión 15 mm

Número de artículo: 14146M-200 15mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 14146M-200 15mm
EAN / GTIN 4991644359752
Número del fabricante 14146M-200 15mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 200 mm
Dimensión D2: 25 mm
D1: 22 mm
Longitud: 9 mm
Conduzca: 1/2″
Toma cuadrada
Salida 15 mm
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno